€ 169,62/ stukexcl. btw
€ 205,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 560 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3030 |
Buitendiameter | 567 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |