Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 560 SPA 4 TB 3535

  • ERIKS:14428892
  • Fabrikant:8054652116086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,57/ stukexcl. btw

€ 292,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
560 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
566 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
90 mm