Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 500 SPZ 5 TB 3030

  • ERIKS:14429079
  • Fabrikant:8054652114600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,25/ stukexcl. btw

€ 216,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3030
Buitendiameter
504 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
75 mm