Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 500 SPZ 2 TB 2517

  • ERIKS:14429078
  • Fabrikant:8054652114570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,71/ stukexcl. btw

€ 108,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
504 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm