Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 500 SPC 6 TB 4545

  • ERIKS:14429022
  • Fabrikant:8054652123749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 600,41/ stukexcl. btw

€ 726,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
510 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
110 mm