€ 311,00/ stukexcl. btw
€ 376,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 500 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 510 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 90 mm |