Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 500 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429024
  • Fabrikant:8054652123763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 901,48/ stukexcl. btw

€ 1.090,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
510 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm