Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 500 SPB 3 TB 3535

  • ERIKS:13925045
  • Fabrikant:8054652119629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,08/ stukexcl. btw

€ 243,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
507 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm