€ 236,16/ stukexcl. btw
€ 285,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 500 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 506 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 90 mm |