Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 450 SPZ 4 TB 3020

  • ERIKS:14428776
  • Fabrikant:8054652114549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,95/ stukexcl. btw

€ 154,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
454 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
75 mm