Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 450 SPC 8 TB 5050

  • ERIKS:14429017
  • Fabrikant:8054652123695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 686,14/ stukexcl. btw

€ 830,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
460 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm