Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 450 SPC 4 TB 3535

  • ERIKS:14248031
  • Fabrikant:8054652123664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,20/ stukexcl. btw

€ 381,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
460 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm