Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 450 SPB 2 TB 3020

  • ERIKS:14028705
  • Fabrikant:8054652119551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,79/ stukexcl. btw

€ 153,42incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
457 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm