Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 450 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:14428886
  • Fabrikant:8054652115980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,37/ stukexcl. btw

€ 120,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
456 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm