Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 400 SPZ 5 TB 3020

  • ERIKS:13925723
  • Fabrikant:8054652114501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,74/ stukexcl. btw

€ 160,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
404 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
75 mm