Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 400 SPC 6 TB 4040

  • ERIKS:14104276
  • Fabrikant:8054652123619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,12/ stukexcl. btw

€ 491,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
410 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm