Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 355 SPZ 3 TB 2517

  • ERIKS:14428769
  • Fabrikant:8054652114433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,37/ stukexcl. btw

€ 89,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
359 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm