Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 355 SPC 3 TB 3535

  • ERIKS:14342342
  • Fabrikant:8054652123527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,50/ stukexcl. btw

€ 248,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
365 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm