Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 355 SPC 10 TB 4545

  • ERIKS:14100250
  • Fabrikant:8054652123503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 629,09/ stukexcl. btw

€ 761,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
365 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
110 mm