Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 355 SPA 5 TB 3535

  • ERIKS:14428882
  • Fabrikant:8054652115911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,30/ stukexcl. btw

€ 202,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
361 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
90 mm