Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 335 SPC 10 TB 4545

  • ERIKS:13925269
  • Fabrikant:8054652123435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,72/ stukexcl. btw

€ 685,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
345 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
110 mm