Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 335 SPB 4 TB 3535

  • ERIKS:14428959
  • Fabrikant:8054652119377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,54/ stukexcl. btw

€ 212,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
342 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm