Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 335 SPB 3 TB 3020

  • ERIKS:14428958
  • Fabrikant:8054652119360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,29/ stukexcl. btw

€ 135,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
342 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm