Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 335 SPA 3 TB 3020

  • ERIKS:14428877
  • Fabrikant:8054652115843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,72/ stukexcl. btw

€ 120,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
341 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm