Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 315 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:14429000
  • Fabrikant:8054652123404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,95/ stukexcl. btw

€ 313,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
325 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm