Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 315 SPC 10 TB 4545

  • ERIKS:14175114
  • Fabrikant:8054652123367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,29/ stukexcl. btw

€ 625,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
325 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
110 mm