Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 315 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:13715735
  • Fabrikant:8054652119346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,52/ stukexcl. btw

€ 311,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
322 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm