Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 300 SPC 6 TB 3535

  • ERIKS:14428995
  • Fabrikant:8054652123336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 285,04/ stukexcl. btw

€ 344,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
310 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm