€ 151,36/ stukexcl. btw
€ 183,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 300 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Buitendiameter | 307 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |