Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 280 SPZ 3 TB 2517

  • ERIKS:14428764
  • Fabrikant:8054652114334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,29/ stukexcl. btw

€ 72,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
284 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm