Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 280 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:14428989
  • Fabrikant:8054652123251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,43/ stukexcl. btw

€ 300,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
290 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm