€ 46,12/ stukexcl. btw
€ 55,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Buitendiameter | 287 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |