Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 280 SPA 5 TB 3535

  • ERIKS:14429088
  • Fabrikant:8054652115737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,26/ stukexcl. btw

€ 163,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
286 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
90 mm