Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 280 SPA 4 TB 3020

  • ERIKS:14428867
  • Fabrikant:8054652115720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,89/ stukexcl. btw

€ 125,71incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
286 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm