€ 70,82/ stukexcl. btw
€ 85,69incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Buitendiameter | 286 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |