Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 250 SPC 10 TB 4040

  • ERIKS:13925202
  • Fabrikant:8054652123213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,14/ stukexcl. btw

€ 424,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
260 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm