Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 250 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:14085544
  • Fabrikant:8054652119117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,96/ stukexcl. btw

€ 198,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
257 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm