€ 251,20/ stukexcl. btw
€ 303,95incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 236 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 246 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 90 mm |