Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 236 SPA 4 TB 3020

  • ERIKS:14428860
  • Fabrikant:8054652115614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,99/ stukexcl. btw

€ 110,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
236 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
242 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm