Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 224 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:14429105
  • Fabrikant:8054652118998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,54/ stukexcl. btw

€ 209,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
231 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm