Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 224 SPB 10 TB 3535

  • ERIKS:14429103
  • Fabrikant:8054652118929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,71/ stukexcl. btw

€ 238,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
231 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm