Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 224 SPA 3 TB 2517

  • ERIKS:14428854
  • Fabrikant:8054652115553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,58/ stukexcl. btw

€ 69,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
230 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm