Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 200 SPC 8 TB 3535

  • ERIKS:14429129
  • Fabrikant:8054652123022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,97/ stukexcl. btw

€ 229,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
210 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm