Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 200 SPC 6 TB 3535

  • ERIKS:14429128
  • Fabrikant:8054652123015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,19/ stukexcl. btw

€ 178,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
210 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm