Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 200 SPC 2 TB 2517

  • ERIKS:14428981
  • Fabrikant:8054652122971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,27/ stukexcl. btw

€ 89,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
210 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
65 mm