€ 141,26/ stukexcl. btw
€ 170,92incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 200 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 207 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 90 mm |