Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 190 SPB 8 TB 3030

  • ERIKS:14429100
  • Fabrikant:8054652118776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,53/ stukexcl. btw

€ 163,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3030
Buitendiameter
197 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm