Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 190 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:14428840
  • Fabrikant:8054652115386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
196 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm