Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 180 SPZ 5 TB 2517

  • ERIKS:14429068
  • Fabrikant:8054652114143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
184 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm