Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 180 SPC 6 TB 3020

  • ERIKS:14428980
  • Fabrikant:8054652122964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,95/ stukexcl. btw

€ 157,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
190 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
75 mm